BAUMSLX7 55 80 8 40413310

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413310
Rubix:055080087038
fabricante:40413310
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 55 80 8 40413310


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días