Referencias
SKF:63X90X10 HMSA10 V
Rubix:798897757000
fabricante:506776
EAN:7316572546536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 63X90X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,68 € Sin IVA
/ unidad
17,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días