Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411483
Rubix:009017042038
fabricante:B1 9 X 17 X 0 X 4,50 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 9 17 4,5 40411483
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € Sin IVA
/ unidad
26,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días