WAS 75,0X 110,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67039956
Rubix:799075218000
fabricante:67039956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 75,0X 110,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
7,18 € Sin IVA
/ unidad
8,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días