WC 160,0X 200,0X 15,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038700
Rubix:799075637000
fabricante:67038700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 160,0X 200,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
28,78 Sin IVA
/ unidad
34,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días