Referencias
Dichtomatik:49405131
Rubix:799198109000
fabricante:49405131

Detalles de producto : WAS 55,0X 80,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días