BAU2X2 20 35 10 72NBR 40413729

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413729
Rubix:798391117000
fabricante:40413729
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU2X2 20 35 10 72NBR 40413729


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de estanqueidad colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle espiral anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días