WC 140,0X 170,0X 13,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67018411
Rubix:799074659000
fabricante:67018411
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 140,0X 170,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto209 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 Sin IVA
/ unidad
26,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días