Referencias
Dichtomatik:49404551
Rubix:799196149000
fabricante:49404551


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 240,0X 270,0X 15,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 407 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,89 € Sin IVA
/ unidad
218,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días