VA 130 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 130 A - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67037964
Rubix:799074234000
fabricante:67037964
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior117 mm
Diámetro exterior131 mm
Anchura12.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 130 60FKM FP603401


Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Diámetro interior117 mm
Diámetro exterior131 mm
Anchura12.8 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
47,73 Sin IVA
/ unidad
57,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días