Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413010
Rubix:798388981000
fabricante:BAU5SLX2 80 X 170 X 13 X 10 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 80 170 13 75FKM 40413010
40413010 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,86 € Sin IVA
/ unidad
376,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días