WA 45,0X 60,0X 10,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383206
Rubix:799074792000
fabricante:49383206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 45,0X 60,0X 10,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,49 Sin IVA
/ unidad
4,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días