Referencias
SKF:27368
Rubix:000027368010
fabricante:515090
EAN:0085311028431


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 27368
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días