Referencias
Dichtomatik:67021666
Rubix:799073498000
fabricante:67021666


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 60,0X 80,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días