Referencias
SKF:19993
Rubix:798679028000
fabricante:517829
EAN:0085311022590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 19993
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días