Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412881
Rubix:025040077038
fabricante:40412881

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 25 40 7 40412881
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite, material 75 FKM 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días