Referencias
Festo:EASS-RS-T-A-4P-40-55-B7
Rubix:799256923000
fabricante:8154299
EAN:4052568592554

Detalles de producto : EASS-RS-T-A-4P-40-55-B7
EASS-RS-T-A-4P-40-55-B7 Sellado rad. del eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Temperatura máx. | 260 °C |
| Norma | ROHS; VDMA24364 ZONE III |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,33 € Sin IVA
/ unidad
157,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días