Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24029878
Rubix:799073710000
fabricante:R35 410 X 460 X 22,60 X 25 80 NBR B241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 410 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 410,0X 460,0X 22,6 B241
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 410 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1528,09 € Sin IVA
/ unidad
1848,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días