Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 78,00 100,00 12,00 902
Rubix:078100124038
fabricante:23214


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 78 100 12 23214
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,76 € Sin IVA
/ unidad
109,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días