Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412303
Rubix:030052102038
fabricante:40412303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 30 52 10 40412303
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con el labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días