Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412467
Rubix:120150134038
fabricante:40412467


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 120 150 13 40412467
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,45 € Sin IVA
/ unidad
180,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días