Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:398035
Rubix:070100106038
fabricante:398035


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 70 100 10 40412702
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días