Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18442
Rubix:798388212000
fabricante:18442

Documentos
Detalles de producto : NA250 50 35 10 80NBR 18442
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,95 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,97 € Sin IVA
/ unidad
129,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
