Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412264
Rubix:075100102038
fabricante:40412264


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 75 100 10 40412264
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días