WC 210,0X 240,0X 15,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018464
Rubix:799074728000
fabricante:67018464
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 210,0X 240,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto333 g
Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
57,66 € Sin IVA
/ unidad
69,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días