Referencias
SKF:80X100X10 CRW1 R
Rubix:799197108000
fabricante:505397
EAN:0085311030847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 80X100X10 CRW1 R
Anillo de sello de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € Sin IVA
/ unidad
25,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días