Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412727
Rubix:028040076038
fabricante:40412727

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 28 40 7 40412727
40412727 Sello de aceite BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
