Referencias
Festo:LDM1-3/4-D-MAXI-600
Rubix:798204260000
fabricante:543671
EAN:4052568182212

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : LDM1-3/4-D-MAXI-600
Secador de aire por membrana LDM1-3/4-D-MAXI-600 para aire comprimido seco y limpio. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura constructiva=Secador de membrana, Presión de funcionamiento=3 - 12,5 bar
Secador de aire por membrana LDM1-3/4-D-MAXI-600 para aire comprimido seco y limpio. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Estructura constructiva=Secador de membrana, Presión de funcionamiento=3 - 12,5 bar
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 12.5 bar |
| Material | zinc fundido a presión |
| Conexión | g3/4 (binnendraad; aansluitingen 1 en 2) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3164,50 € Sin IVA
/ unidad
3829,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días