Referencias
Festo:LDM1-1-D-MAXI-1000
Rubix:798204264000
fabricante:543675
EAN:4052568182250

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : LDM1-1-D-MAXI-1000
Secador de aire por membrana LDM1-1-D-MAXI-1000 para aire comprimido seco y limpio. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura de diseño=Secador de membrana, Presión de servicio=3 - 12,5 bar
Secador de aire por membrana LDM1-1-D-MAXI-1000 para aire comprimido seco y limpio. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Tipo de construcción=secador de membrana, Presión de servicio=3 - 12.5 bar
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 12.5 bar |
| Material | fundición a presión de zinc |
| Conexión | g1 (binnendraad) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5063,15 € Sin IVA
/ unidad
6126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días