HRS050-AF-20-M

Thermo-Chiller modelo compacto serie HRS050

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS050-AF-20-M
Rubix:799157899000
fabricante:HRS050-AF-20-M
EAN:3618036090956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico28 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS050-AF-20-M


Las industrias que buscaban un thermo chiller compacto y ligero de alto rendimiento quedaron satisfechas con el lanzamiento de la nueva serie de Thermo Chiller HRS. Desarrollado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales, esta nueva incorporación a nuestra gama de thermo chiller, que se está expandiendo rápidamente, es ideal cuando el espacio de instalación y el caudal de ventilación son limitados, al tiempo que mantiene un rendimiento frigorífico estable. El HRS está diseñado para funcionar con temperaturas del fluido caloportador que circulan entre 5 – 40 ºC y su control PID asegura cambios de temperatura suaves y una excelente estabilidad de ±0.1ºC. Disponible con aire, o agua refrigerada y 6 capacidades frigoríficas de hasta 4.900W(50Hz), la serie HRS es compatible con todas las alimentaciones monofásicas – AC100V, AC100 -115V y AC200-230V. Totalmente conforme a la norma UL y a la normativa europea RoHS, la serie HRS también es respetuosa con el medio ambiente con su funcionamiento silencioso de 60÷66dB (A) y cero emisión de ozono con el refrigerante R407C/R410A.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)377x1000x608 mm
Peso neto45000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico28 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.5 bar
Materialstainless steel;copper (heat exchanger brazing);bronze;alumina ceramic;carbon;polypropylene;polyethylene;polyoxymethylene;fluorinated carbon-based synthetic rubber;ethylene propylene diene monomer;polyvinyl chloride;synthetic rubber
Conexiónrc1/2
9181,16 € Sin IVA
/ unidad
11.109,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días