Referencias
Festo:MS4-LDM1-1/4-P10-Z
Rubix:798204243000
fabricante:543633
EAN:4052568182106

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LDM1-1/4-P10-Z
Secador de aire por membrana MS4-LDM1-1/4-P10-Z Punto de rocío a presión reducida, con vaso metálico, dirección del flujo: de derecha a izquierda Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura de diseño=Secador de membrana, Presión de servicio=3 - 12,5 bar
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 12.5 bar |
| Conexión | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,47 € Sin IVA
/ unidad
940,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días