IDG10-F02

Secador de membrana

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDG10-F02
Rubix:752105444043
fabricante:IDG10-F02
EAN:3618036084580
IDG, Membrane Air Dryer Series

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDG10-F02


Los secadores de membrana de la serie IDG están disponibles como unidades sueltas o en versión combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de vapor y un microseparador de vapor en una sola unidad. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen un acoplamiento de un solo toque para la evacuación del aire de purga. Si el aire de purga no se evacua alrededor del secador de membrana, el aire se conduce por tuberías alejadas del secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana

Información técnica


Atributos
Peso neto458 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialaluminum alloy (die-cast aluminum body)
756,08 € Sin IVA
/ unidad
914,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días