Referencias
Festo:PDAD-13-G3/8
Rubix:798204266000
fabricante:552171
EAN:4052568193935

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 126 l/min |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
Documentos
Detalles de producto : PDAD-13-G3/8
Secador por adsorción PDAD-13-G3/8 Para aire comprimido seco y limpio. Posición de montaje=(* Vertical, * Horizontal), Estructura de diseño=Secador por adsorción regenerable en frío, Presión de entrada 1=4 - 16 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [6:4:4], Nota sobre el medio de servicio y piloto=No es posible la operación lubricada
Secador por adsorción PDAD-13-G3/8 552171
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 126 l/min |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | aleación de aluminio forjado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3010,87 € Sin IVA
/ unidad
3643,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días