Referencias
Festo:PDAD-73-G1/2
Rubix:798204269000
fabricante:552174
EAN:4052568193966

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 729 l/min |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
Documentos
Detalles de producto : PDAD-73-G1/2
Secador por adsorción PDAD-73-G1/2 Para aire comprimido seco y limpio. Posición de montaje=(* Vertical, * Horizontal), Estructura de diseño=Secador de adsorción regenerable en frío, Presión de entrada 1=4 - 16 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de conformidad con ISO8573-1:2010 [6:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y el medio piloto=No es posible el funcionamiento lubricado
Secador por adsorción PDAD-73-G1/2 552174
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 729 l/min |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | aleación de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5256,72 € Sin IVA
/ unidad
6360,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días