Referencias
SMC:IDFA75E-23-L
Rubix:798718004000
fabricante:00362693
EAN:3618031771898

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 13700 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA75E-23-L 00362693
IDFA, Secador de aire por refrigeración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 13700 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | acero inoxidable (intercambiador de calor de placas) |
| Conexión | r 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6498,47 € Sin IVA
/ unidad
7863,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días