Referencias
SMC:IDG50A-F03
Rubix:798398390000
fabricante:IDG50A-F03

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDG50A-F03
Los secadores de membrana de la serie IDG están disponibles como unidad individual o en versión combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de vapor y un microseparador de vapor en una sola unidad. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen un racor de un solo toque para la evacuación del aire de purga. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de membrana, el aire se evacua por tuberías alejadas de su secador.
IDG-A, Serie Secador de aire de membrana
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x330x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 840 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1193,73 € Sin IVA
/ unidad
1444,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días