IDFA15E1-23-V

Secador frigorífico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDFA15E1-23-V
Rubix:799157776000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1 ''
Tasa de flujo volumétrico2800 l/min
Presión de servicio mín.1.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDFA15E1-23-V


Mayor vida útil del sistema de aire
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja caída de presión
Compacidad
Fácil mantenimiento.

Cualidades

•Mayor resistencia a la corrosión gracias al uso de un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable
Conforme a la Directiva CE (con marcado CE)
Condición de entrada nominal: 35 °C
Refrigerante: R134a (HFC)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)rc 1 ''
Tasa de flujo volumétrico2800 l/min
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialacero inoxidable (intercambiador de calor)
Conexiónrc 1
2417,53 € Sin IVA
/ unidad
2925,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días