Referencias
Tecnoair:TS60
Rubix:799044339000
Documentos
Detalles de producto : SECADOR FRIGORIFICO TS60
Los secadores SD están dimensionados para coincidir con el estándar de salidas del compresor.
Ejemplo: 15kW (20 CV) compresor de aire con una salida de 2.100 l/min a 7 bar coincide con el SD 23 nominal de 2.300 l/min.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de los secadores TECNOAIR tienen un alto factor de reciclaje.
Se utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Los componentes cumplen con 2002/95/CE “RoHS” (Restricción de Sustancias Peligrosas) y 2002/96/CE ” RAEE” (Residuos Eléctricos y Equipos Electrónicos) Directivas Europeas.
Ejemplo: 15kW (20 CV) compresor de aire con una salida de 2.100 l/min a 7 bar coincide con el SD 23 nominal de 2.300 l/min.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de los secadores TECNOAIR tienen un alto factor de reciclaje.
Se utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Los componentes cumplen con 2002/95/CE “RoHS” (Restricción de Sustancias Peligrosas) y 2002/96/CE ” RAEE” (Residuos Eléctricos y Equipos Electrónicos) Directivas Europeas.
Cualidades
Excelente rendimiento con altas temperaturas de entrada.
El intercambiador de calor puede funcionar eficazmente a temperatura ambiente hasta 45°C y
temperaturas de entrada de 55°C, asegurando un comprimido reducido caída de presión del aire y un punto de rocío de 3°C de acuerdo con la norma ISO 8573.1 clase IV.
El intercambiador de calor puede funcionar eficazmente a temperatura ambiente hasta 45°C y
temperaturas de entrada de 55°C, asegurando un comprimido reducido caída de presión del aire y un punto de rocío de 3°C de acuerdo con la norma ISO 8573.1 clase IV.
Información técnica
Atributos
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3241,88 € Sin IVA
/ unidad
3922,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

