Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
3D982-4-4
- parker:3D982-4-4
- rubix:798312832000
- fabricante:3D982-4-4
- Material:acero (zincado)
- Tipo:pasadores cilíndricos roscados push-lok
- Diámetro exterior de tubo:6.3 mm
MAV12SROMDCF
- parker:MAV12SROMDCF
- rubix:798111693000
- fabricante:MAV12SROMDCF
- Material:acero
- Tipo:conector para manómetro
- Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/2 ''
ED42X2X
- parker:ED42X2X
- rubix:798387374000
- fabricante:ED42X2X
- Tipo:sello
9N400S
- parker:9N400S
- rubix:798129379000
- fabricante:9N400S
- Tipo:válvula de aguja
- Tipo de racor:bspp
1/4GG44MS
- parker:1/4GG44MS
- rubix:798623398000
- fabricante:1/4GG44MS
- Material:acero
- Tipo:adaptador de puerto
- Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 in - 14 ''
1C948-20-10
- parker:1C948-20-10
- rubix:798386857000
- fabricante:1C948-20-10
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
1CA48-15-10
- parker:1CA48-15-10
- rubix:798249972000
- fabricante:1CA481510
- Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
- Material:acero
1CA48-15-6
- parker:1CA48-15-6
- rubix:798386704000
- fabricante:1CA48-15-6
- Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
- Material:acero
1CA48-12-4
- parker:1CA48-12-4
- rubix:798271233000
- fabricante:1CA48-12-4
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
1CA48-10-5
- parker:1CA48-10-5
- rubix:798386856000
- fabricante:1CA48-10-5
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
3CA82-10-6
- parker:3CA82-10-6
- rubix:798264526000
- fabricante:3CA82-10-6
- Material:acero, zincado
- Tipo:zuständige behörde
- Diámetro exterior de tubo:10 mm
3C382-15-8
- parker:3C382-15-8
- rubix:798385951000
- fabricante:3C382-15-8
- Material:acero
- Tipo:racores para manguera
- Diámetro exterior de tubo:15 mm
3C382-12-6
- parker:3C382-12-6
- rubix:798385952000
- fabricante:3C382-12-6
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:12 mm
3C382-22-12
- parker:3C382-22-12
- rubix:798385950000
- fabricante:3C382-22-12
- Material:acero
- Tipo:racores para manguera
- Diámetro exterior de tubo:22 mm
3C382-18-10
- parker:3C382-18-10
- rubix:798387382000
- fabricante:3C382-18-10
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:15.9 mm
3C382-8-4
- parker:3C382-8-4
- rubix:798150568000
- fabricante:3C382-8-4
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:8 mm
3C382-10-6
- parker:3C382-10-6
- rubix:798386862000
- fabricante:3C382-10-6
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:10 mm
3C382-6-4
- parker:3C382-6-4
- rubix:798385953000
- fabricante:3C382-6-4
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:6 mm
3C582-22-12
- parker:3C582-22-12
- rubix:798385945000
- fabricante:3C582-22-12
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:22 mm
3C582-15-8
- parker:3C582-15-8
- rubix:798286320000
- fabricante:3C582-15-8
- Material:acero
- Tipo:codo de 90
- Diámetro exterior de tubo:15 mm
3C582-10-6
- parker:3C582-10-6
- rubix:798385948000
- fabricante:3C582-10-6
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:10 mm
3C582-12-6
- parker:3C582-12-6
- rubix:798385947000
- fabricante:3C582-12-6
- Material:acero
- Tipo:codo de 90
- Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
3C582-8-4
- parker:3C582-8-4
- rubix:798135533000
- fabricante:3C582-8-4
- Material:acero cincado
- Tipo:racores para mangueras hidráulicas
- Diámetro exterior de tubo:8 mm
3C482-15-8
- parker:3C482-15-8
- rubix:798386714000
- fabricante:3C482-15-8
- Material:acero recubierto libre de cromo (vi)
- Tipo:codo de 45
- Diámetro exterior de tubo:15 mm
96 productos de 4288