3D982-4-4

Parker Hannifin Pasadores roscados BSP, cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Parker:3D982-4-4
Rubix:798312832000
fabricante:3D982-4-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (zincado)
Tipopasadores cilíndricos roscados push-lok
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3D982-4-4


Racores probados por Parker de la serie 82 BSP: cabeza obturadora y pasadores roscados en diferentes modelos, así como racores para tubos (pulgadas) para tipos de manguera: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo de hexágono: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/4"
Tamaño del puerto: 1/4
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido (cono de 60°)
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materialacero (zincado)
Tipopasadores cilíndricos roscados push-lok
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Conexión 11/4 x 19 (bsp parallel pipe, male; 60° cone, straight) ''
Conexión 2-4 hose i.d. (dn 6, 6,3)
Presión24 bar
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días