Referencias
Parker:1/4GG44MS
Rubix:798623398000
fabricante:1/4GG44MS
Documentos
Detalles de producto : 1/4GG44MS
La línea de productos de racores y adaptadores Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluyendo NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones del sector.
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1/2-14
Estilo de conexión 2: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Estilo de conexión: BSPP a BSPP
Peso dimensional: 0,019784172661870502
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Adaptador de tubería
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Estilo de conexión 1: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1/2-14
Estilo de conexión 2: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Estilo de conexión: BSPP a BSPP
Peso dimensional: 0,019784172661870502
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Adaptador de tubería
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Cualidades
-Los racores de rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para una mayor eficiencia y tienen una alta tolerancia a la temperatura
Los racores de rosca recta tienen una reutilización ilimitada, un sellado elastomérico y no se necesita sellador de roscas para su instalación
Los racores de acero vienen de serie con el revestimiento Tough Shield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por un centro de pruebas independiente (probado según ASTM B117/ISO 9227). Este mayor rendimiento proporciona a los clientes una ventaja competitiva al reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía
Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi
El robusto espárrago de puerto Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de seguridad comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.
Los racores de rosca recta tienen una reutilización ilimitada, un sellado elastomérico y no se necesita sellador de roscas para su instalación
Los racores de acero vienen de serie con el revestimiento Tough Shield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por un centro de pruebas independiente (probado según ASTM B117/ISO 9227). Este mayor rendimiento proporciona a los clientes una ventaja competitiva al reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía
Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi
El robusto espárrago de puerto Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de seguridad comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.
Aplicaciones
Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | adaptador de puerto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 in - 14 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días