Referencias
Parker:3C382-8-4
Rubix:798150568000
fabricante:3C382-8-4


Resumen técnico
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | racores para mangueras hidráulicas |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3C382-8-4
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1". Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 8 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 8 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Recta
Cualidades
Puede montarse in situ con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos Hidráulicos y Aceites Lubricantes a Base de Petróleo;Neumáticos;Soluciones Anticongelantes;Combustibles Diesel;Ester Fosfato;Aire y Agua Secos;Construcción;Equipos Utilitarios;Máquinas Herramienta;Equipos de Apoyo en Tierra;Industrial;Automoción
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | racores para mangueras hidráulicas |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Conexión 1 | m14x1,5 '' |
| Conexión 2 | -4 (schlauch-id 1/4') |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días