Referencias
Parker:3C382-22-12
Rubix:798385950000
fabricante:3C382-22-12


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racores para manguera |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3C382-22-12
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1", los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de bicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 22 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 22 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Recta
Cualidades
-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo; Neumáticos; Soluciones anticongelantes; Combustibles diesel; Esteres de fosfato; Aire seco y agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racores para manguera |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Conexión 1 | -12 '' |
| Conexión 2 | m30 x 2 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,07 € Sin IVA
/ unidad
24,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días