3CA82-10-6

Parker Hannifin Conector recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3CA82-10-6
Rubix:798264526000
fabricante:3CA82-10-6
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, zincado
Tipozuständige behörde
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3CA82-10-6


Los racores Parker de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que se montan en campo y permiten a los usuarios realizar rápida y fácilmente montajes de mangueras en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y acortan el tiempo de montaje, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de conexión: Rosca M16x1,5 mm
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: M16x1,5
Tamaño del puerto: M16x1,5
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio - (cono de 24° con junta tórica)
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (cono de 24° con junta tórica)
Forma: Recta

Cualidades

-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones

Máquinas-herramienta;Industria papelera;Máquinas de moldeo por inyección;Equipos de apoyo en tierra;Industria química;Líneas de transferencia;Máquinas de soplado PET;Robots e instalaciones de soldadura;Electrónica de potencia;Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes;Neumática;Soluciones anticongelantes;Combustibles diésel;Éster de fosfato;Aire seco y agua

Información técnica


Atributos
Materialacero, zincado
Tipozuständige behörde
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1m16x1,5 ''
Conexión 2-6 (3/8, 9,5 mm)
Presión24 bar
16,87 € Sin IVA
/ unidad
20,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días