Referencias
Parker:ED42X2X
Rubix:798387374000
fabricante:ED42X2X

Detalles de producto : ED42X2X
Parker ofrece una línea completa de juntas tóricas, retenes y anillos de retención de recambio de alta calidad para racores y adaptadores industriales.
Color: Negro
Accesorio compatible: n/a
Número de guión: n/a
Peso dimensional: 0,006969424460431655
División: División de accesorios para tubos
Durómetro: 90
Tamaño de la rosca del accesorio: 1-1/4"-11, M42x2
Diámetro interior: n/a, 38,8
Materiales de construcción: n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Temperatura mínima de funcionamiento: -30
Diámetro exterior: n/a
Opciones de materiales poliméricos: Caucho de nitrilo butadieno (NBR, XNBR)
Estilo del producto: Puerto métrico tipo E (sello ED), puerto BSPP tipo E (sello ED)
Tipo de producto: Sello
Diámetro exterior del tubo: n/a
Ancho: n/a, 2
Accesorio compatible: n/a
Número de guión: n/a
Peso dimensional: 0,006969424460431655
División: División de accesorios para tubos
Durómetro: 90
Tamaño de la rosca del accesorio: 1-1/4"-11, M42x2
Diámetro interior: n/a, 38,8
Materiales de construcción: n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Temperatura mínima de funcionamiento: -30
Diámetro exterior: n/a
Opciones de materiales poliméricos: Caucho de nitrilo butadieno (NBR, XNBR)
Estilo del producto: Puerto métrico tipo E (sello ED), puerto BSPP tipo E (sello ED)
Tipo de producto: Sello
Diámetro exterior del tubo: n/a
Ancho: n/a, 2
Cualidades
-Las juntas tóricas y los cierres estándar suministrados con los racores para tubo y los adaptadores son de nitrilo duro de 90 durómetros con alta resistencia a la extrusión, lo que los hace adecuados para aplicaciones estáticas de muy alta presión
Hay disponibles juntas tóricas y cierres de fluorocarbono para especificaciones de temperaturas más elevadas
Para aplicaciones que utilizan medios diferentes o temperaturas más elevadas, hay disponibles juntas tóricas y cierres de otros materiales bajo pedido
Amplia gama de opciones: Extremo de tubo con junta tórica (ORFS), extremos de puerto SAE, ISO 6149, métrico, BSPP y JIS B2351, y juntas tóricas SAE de brida de 4 tornillos, así como anillos de retención métricos y BSPP y juntas adheridas BSPP.
Hay disponibles juntas tóricas y cierres de fluorocarbono para especificaciones de temperaturas más elevadas
Para aplicaciones que utilizan medios diferentes o temperaturas más elevadas, hay disponibles juntas tóricas y cierres de otros materiales bajo pedido
Amplia gama de opciones: Extremo de tubo con junta tórica (ORFS), extremos de puerto SAE, ISO 6149, métrico, BSPP y JIS B2351, y juntas tóricas SAE de brida de 4 tornillos, así como anillos de retención métricos y BSPP y juntas adheridas BSPP.
Aplicaciones
Construcción;Sistemas militares terrestres;Elevación aérea;Agricultura;Manipulación de materiales;Marina militar;Máquina herramienta;Transporte;Energía alternativa;Off-Shore/Oil & Gas;Juntas tóricas de repuesto, juntas y anillos de retención para racores y adaptadores en conexiones de fluidos hidráulicos y manipulación de gases.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello |
|---|---|
| Material | caucho nitrilo butadieno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días