Referencias
Parker:3C482-15-8
Rubix:798386714000
fabricante:3C482-15-8


Resumen técnico
| Material | acero recubierto libre de cromo (vi) |
|---|---|
| Tipo | codo de 45 |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3C482-15-8
Los racores Parker de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que se montan sobre el terreno y permiten a los usuarios realizar rápida y fácilmente montajes de mangueras en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y acortan el tiempo de montaje, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 15 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Codo de 45°
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 15 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Codo de 45°
Cualidades
-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes; Neumática; Soluciones anticongelantes; Combustibles diésel; Éster de fosfato; Aire seco y agua; Construcción; Equipamiento de servicios públicos; Máquina herramienta; Industria papelera; Máquinas de moldeo por inyección; Equipamiento de apoyo en tierra; Industria química; Líneas de transferencia; Máquinas de moldeo por soplado de PET; Robots e instalaciones de soldadura; Electrónica de potencia.
Información técnica
Atributos
| Material | acero recubierto libre de cromo (vi) |
|---|---|
| Tipo | codo de 45 |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| Conexión 1 | m22x1,5 '' |
| Conexión 2 | -8 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,01 € Sin IVA
/ unidad
49,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días