9N400S

Parker Hannifin Válvula de aguja

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:9N400S
Rubix:798129379000
fabricante:9N400S
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de aguja
Tipo de racorbspp

Documentos

Detalles de producto : 9N400S


La válvula serie N de Parker es una aguja de dos pasos que permite un ajuste fino a bajo caudal mediante las tres primeras vueltas del mando de ajuste. Las tres vueltas siguientes abren la válvula a pleno caudal y proporcionan ajustes de estrangulación estándar.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Tamaño de conexión: 1/4
Tipo de conexión: BSPP
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Opción de mando: Mando estándar
Caudal máximo: 19, 5
Caudal máximo: 5
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +205 °F
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Temperatura mínima de funcionamiento: -40,0
Tipo de montaje: En línea
Opción de aguja: Estándar
Estilo del producto: Válvula de aguja
Material del sello: Nitrilo

Cualidades

-Opción a prueba de manipulaciones disponible
El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado
Tamaños de puerto disponibles en 8 tamaños de 1/8" a 1 1/4"
Los materiales disponibles son latón, acero y acero inoxidable
Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
La exclusiva banda de color "colourflow" proporciona una indicación visual precisa del ajuste

Aplicaciones

Automatización de fábricas;Máquinas herramienta;Marina;Manipulación de materiales;Minería;Varios industrial;Varios fabricación;Moldeo;Petróleo y gas;Generación de energía;Instalaciones de montaje de vehículos;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de aguja
Tipo de racorbspp
138,05 € Sin IVA
/ unidad
167,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días