3C582-8-4

Parker Hannifin Racores para mangueras hidráulicas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3C582-8-4
Rubix:798135533000
fabricante:3C582-8-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tiporacores para mangueras hidráulicas
Diámetro exterior de tubo8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C582-8-4


Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1". Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 8 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Codo de 90°

Cualidades

Puede montarse in situ con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones

Fluidos Hidráulicos y Aceites Lubricantes a Base de Petróleo;Neumáticos;Soluciones Anticongelantes;Combustibles Diesel;Ester Fosfato;Aire y Agua Secos;Construcción;Equipos Utilitarios;Máquinas Herramienta;Equipos de Apoyo en Tierra;Industrial;Automoción

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tiporacores para mangueras hidráulicas
Diámetro exterior de tubo8 mm
Conexión 1m14x1,5 ''
Conexión 2-4 (6,4 mm) hose i.d.
Presión250 bar
17,67 € Sin IVA
/ unidad
21,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días