Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
C0D300-40
- parker:C0D300-40
- rubix:798670857000
- fabricante:C0D300-40
- Tipo:cilindro neumático de empuje
- Diámetro de cilindro:30 mm
- Carrera de cilindro:40 mm
H6-63-BSPP
- parker:H6-63-BSPP
- rubix:798111828000
- fabricante:H6-63-BSPP
- Conexión 1:3/4
- Material:acero
- Norma:ISO 7241-1-B; ISO 16028
6G4MXSMO
- parker:6G4MXSMO
- rubix:798446962000
- fabricante:6G4MXSMO
- Presión de servicio máx.:350 bar
- Diámetro de conexión:3/8 ''
- Tipo:conector de manómetro con rosca interior bspp 6g4mxsmo
16C5OMXS
- parker:16C5OMXS
- rubix:799002611000
- fabricante:16C5OMXS
- Diámetro interior:29.72 mm
- Diámetro seccional:3.05 mm
- Material:nbr
K430AA FILTRO
- parker:K430AA
- rubix:798707184000
- fabricante:K430AA
- Tipo:504035170 cartucho filtrante k430aa
- Finura de filtro:0.01 µm
K220AO
- parker:K220AO
- rubix:798282085000
- fabricante:K220AO
- Tipo:cartucho filtrante 504025150 k220ao
- Tasa de flujo volumétrico:12000 l/min
12-16F5OMXS
- parker:12-16F5OMXS
- rubix:798274651000
- Material:acero
- Tipo:conector recto con rosca exterior unf y junta tórica o-ring 12-16f5omxs
- Diámetro exterior de tubo:20 mm
12-16 C5OX-S
- parker:12-16 C5OX-S
- rubix:798274652000
- Material:acero
- Tipo:racor acodado 90° triple-lok 37° flare / sae-orb (un/unf-2a) con junta tórica o-ring
- Diámetro exterior de tubo:19.05 mm
RED20/14SOMDCF
- parker:RED20/14SOMDCF
- rubix:798386604000
- Material:acero (galvanizado), sin cr(vi)
- Tipo:conector reductor para extremo de tubo eo 24° red20/14somdcf
- Diámetro exterior de tubo:20 mm
30682-10-8B
- parker:30682-10-8B
- rubix:756100552036
- fabricante:30682-10-8B
- Material:latón
- Tipo:30682-10-8b
- Diámetro exterior de tubo:19.8 mm
MS 0300 N
- parker:MS0300N
- rubix:798521619000
- fabricante:MS 0300 N
- Tipo:abrazadera para manguera
- Diámetro de sujeción:22 mm
FTCE-2A-20Q
- parker:FTCE2A20Q
- rubix:798129106000
- fabricante:FTCE2A20Q
- Tipo:inserto para filtro ftc2a20qp25g24x3, ftce2a20q
- Finura de filtro:20 µm
PGB0631400
- parker:PGB0631400
- rubix:798126565000
- fabricante:PGB0631400
- Presión de servicio máx.:400 bar
- Diámetro de conexión:g 1/4 ''
- Tipo:manómetro
M6MSC1/4N-316
- parker:M6MSC1/4N-316
- rubix:798386397000
- fabricante:M6MSC1/4N-316
- Diámetro de conexión:6 mm
- Diámetro de conexión 2:1/4 npt
- Ángulo:recto
ETM10-316
- parker:ETM10-316
- rubix:798386058000
- fabricante:ETM10-316
- Diámetro de conexión:10.0 mm
- Diámetro de conexión 2:10.0 mm
- Ángulo:t
D1VW008CNJW
- parker:D1VW008CNJW
- rubix:798126942000
- fabricante:D1VW008CNJW
- Tipo:4/3
TXW3D-20-B 937792Q
- parker:937792Q
- rubix:798514526000
- fabricante:937792Q
- Tipo:txw3d-20-b cartucho de filtro hidr. 937792q
- Finura de filtro:20 µm
IH30351256/40
- parker:IH30351256/40
- rubix:798384952000
- fabricante:IH30351256/40
- Diámetro interior:25 mm
- Presión de servicio máx.:30 bar
IH30351253/40
- parker:IH30351253/40
- rubix:798384949000
- fabricante:IH30351253/40
- Diámetro interior:13 mm
- Presión de servicio máx.:30 bar
MANGUERA PYTHON NV/L 20 15X22
- parker:IH30351202/40
- rubix:798592402000
- Diámetro interior:15 mm
- Longitud:40 m
MANGUERA PYTHON NV/L 20 13X20
- parker:IH30351201/40
- rubix:798672021000
- fabricante:IH30351201/40
- Diámetro interior:13 mm
- Longitud:40 m
MANGUERA PYTHON NV/L 20 25X34
- parker:IH30351204/40
- rubix:798673412000
- Diámetro interior:25 mm
- Presión de servicio máx.:20 bar
30182-12-12 B
- parker:30182-12-12B
- rubix:798135584000
- fabricante:30182-12-12B
- Material:latón
- Tipo:racor de manguera de латón 30182-12-12b
- Diámetro exterior de tubo:29 mm
FHS310CFX
- parker:FHS310CFX
- rubix:798515173000
- fabricante:FHS310CFX
- Tipo:semibridas sae según iso 6162-1/-2 fhs310cfx
- Modelo:fhs310cfx
- Presión de servicio máx.:172 bar
4200 productos de 4288