Referencias
Parker:IH30351253/40
Rubix:798384949000
fabricante:IH30351253/40

Detalles de producto : IH30351253/40
Manguera multiusos EPDM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Radio de curva | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,91 € Sin IVA
/ unidad
28,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
